Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
ENDORFY Arx 500 ARGB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112773658
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A011
EAN/GTIN:
     5903018666303
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
8700 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
179 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
300 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
7500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
200 - 1200 RPM
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.