| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112868360 Herst.-Nr.: ACS06570 EAN/GTIN: 8809896749190 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |