| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112868490 Herst.-Nr.: AGL06873 EAN/GTIN: 8809896751971 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.69 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |