Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink LP-AC010-025 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink LP-AC010-025 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
PureLink LP-AC010-025 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
PureLink LP-AC010-025 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112869101
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     LP-AC010-025
EAN/GTIN:
     4260134120722
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2,5m
klinken kabel stecker-stecker
Audio Kabel, 3,5mm Klinke Stecker auf 3,5mm Klinke Stecker, stereo
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.