Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Ultimate Gaming I75-168 Intel® Core™ i9 i9-13900KF 128 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Ultimate Gaming I75-168 Intel® Core™ i9 i9-13900KF 128 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Ultimate Gaming I75-168 Intel® Core™ i9 i9-13900KF 128 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112882073
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75168
EAN/GTIN:
     4046373751688
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Line-out
Ja
Line-in
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Energie
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Angetrieben von
MSI
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
4000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der SSDs
4000 GB
SSD Speicherkapazität
4000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900KF
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
32
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.8 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.374,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.587,42*
€ 4.269,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.564,84*
€ 4.242,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.458,12*
€ 4.115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,65*
€ 4.044,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.374,59*
€ 4.015,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.