Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Sparkle Technology Intel Arc A750 ORC OC Edition 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113005304
Hersteller:
     Sparkle
Herst.-Nr.:
     SA750C-800C
EAN/GTIN:
     4711342290122
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
222 mm
Höhe
101 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
512 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A750
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2050 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2200 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
225 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Xe-Kerne
28
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC/H.265, VP9
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.