Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Metabo CS 24-355 S 3700 RPM 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113174317
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601787000
EAN/GTIN:
     4061792211841
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Metalltrennschleifer
Trennschleifmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Fasentyp
Einzelne Fase
Motortyp
Gebürstet
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2400 W
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
150 mm
Schnittbreite (90°)
208 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16800 g
Verpackungshöhe
394 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.