Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
ENDORFY Ventum 200 ARGB Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113179245
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A014
EAN/GTIN:
     5903018667348
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Glas, Metall
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
373 mm
Höhe
440 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
7
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.