Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Pencil 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
DEQSTER Pencil 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113180343
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     80-1018409
EAN/GTIN:
     4260734840839
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Der DEQSTER Pencil 2 ist mehr als nur ein Stylus! Er ist ein nachhaltiges, stylisches und robustes Werkzeug, das dein Lernen und Lehren in der digitalen Bildung revolutioniert. Mit seinem leichten Design und der langlebigen Bauweise ist er perfekt für den täglichen Gebrauch in der Schule geeignet.
Der Pencil 2 benötigt keine Bluetooth-Kopplung und kann gleichzeitig auf mehreren iPad verwendet werden. Dies macht ihn zu einem praktischen und unverzichtbaren Werkzeug in einer modernen Lernumgebungen.
Mit Funktionen, wie der automatischen Handballenerkennung (Palm Rejection) und der integrierten Neigungsfunktion, passt er sich deiner Lernsituation an und ermöglicht ein intuitives und natürliches Schreibgefühl.
Seine austauschbaren Spitzen sind aus besonders gehärtetem Material und halten auch dem stressigsten Schulalltag stand.
Dank seiner langen Akkulaufzeit von bis zu 10,5 Stunden und des magnetischen Halters für kompatible iPad-Modelle ist er immer einsatzbereit, wenn du ihn brauchst. Geladen wird der Pencil 2 über den schnellen USB-C-Ladeanschluss, der unter dem aufziehbaren Abdeckung bestens gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist.
Mit dem Pencil 2 wird dein digitales Klassenzimmer zu einem Ort der Innovation und Kreativität. Er verbessert deinen Lernerlebnis und unterstützt Schulen bei der Umsetzung von modernen pädagogischen Ansätzen.
Entdecke, wie der DEQSTER Pencil 2 dein Lernen und Lehren verbessern kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Nachfüllspitze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Breite
9.6 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
166 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Blau, Grau
Kompatibilität
Apple iPads since 2018
Farbe der Spitze
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Polyoxymethylen (POM)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriereichweite
10.5 h
Akku-/Batteriekapazität
90 mAh
Alarm bei niedrigem Batteriestand
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Anwendbarkeit
Universal
Ursprungsland
China
Anzahl Spitzen
1
Lieferanteneigenschaften
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Energiequelle
USB
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, Un38.3, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.