Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4100 Series HX3681/33 Elektrische Schallzahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4100 Series HX3681/33 Elektrische Schallzahnbürste
Philips 4100 Series HX3681/33 Elektrische Schallzahnbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113212893
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX3681/33
EAN/GTIN:
     8720689022637
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.
Für weiße Zähne bei jedem Putzen
Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt sanft Verfärbungen – für natürlich weiße Zähne bei jedem Putzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Timer-Dauer
2 min, 4 x 30 sec
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku-zahnbürste philips, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.