Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH48GX5M2B7200C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113342723
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH48GX5M2B7200C36
EAN/GTIN:
     840006673811
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.