Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Westmark 69232260 Untersetzer Tablet, Bambus 8 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     2813-375-2647
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69232260
EAN/GTIN:
     4004094692369
Suchbegriffe:
Eiskelch-Untersetzer
Eiskelchuntersetzer
Flaschen-Untersetzer
Flaschenuntersetzer
Stilvolles Anrichten und Servieren

Die attraktiven Naturschiefer-Untersetzer sind ideal für den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhause. Sie eignen sich hervorragend zum stilvollen Anrichten und Servieren von Getränken in Gläsern, Tassen und Flaschen und sind ideal als Mini-Snack-Platten und Untersatz für heiße Raclette-Pfännchen geeignet. Sie überzeugen durch ihre handgefertigte Bruchkante - So ist jede Platte ein Unikat - und haben eine lebensmittelechte Spezialbeschichtung, wodurch sie eine fett- und wasserdichte Oberfläche erhalten und einfach wieder zu reinigen sind. Empfindliche Oberflächen werden dank der möbelschonenden Füßchen vor Kratzern und Flecken bewahrt. Dazu lassen sie sich mit Kreide beschreiben und werden so zum multifunktionellen und personalisierbaren Allrounder für individuelle Einsatzzwecke. Praktisch: Bambus-Box für platzsparende Aufbewahrung.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Die rustikal-eleganten Küchenhelfer aus der Serie 'Tapas + Friends' bieten einen ausdrucksvollen Präsentationsrahmen für leckere Foodkreationen in der Gastronomie oder Zuhause. Sie stehen für stilvolles Anrichten und Servieren von kleinen Häppchen, Snacks und Fingerfood. Probieren Sie es aus!

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Material
Tablet, Bambus
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,367*
€ 23,827*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,32*
€ 74,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,827*
€ 28,354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,687*
€ 26,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,917*
€ 26,081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,577*
€ 25,677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,367*
€ 20,667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 95,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.