| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-113356551 Herst.-Nr.: AP5U-SPECM-TRSP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3 m | ![](/p.gif) | Schutz vor Vergilbung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro max, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |