Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HRJ74 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HRJ74 Puppe
Barbie HRJ74 Puppe
Barbie HRJ74 Puppe
Barbie HRJ74 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113361592
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRJ74
EAN/GTIN:
     194735178285
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735178282
Breite des Versandkartons
257 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12675 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
13581 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Breite
390 mm
Tiefe
270 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
546.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.