| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-113392330 Herst.-Nr.: LUMX30FLMINX1/10 EAN/GTIN: 8719018025029 |
| |
|
| | |
| Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse Kompakte LED-Projektionslampe Die kompakte und vielseitige wiederaufladbare Philips Xperion 3000 Flood Mini LED-Projektionslampe bietet helles, weißes Licht, das Sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Genießen Sie bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen. Weitere Informationen: Lampen | Lampentechnologie | LED | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lichtleistung | 300 lm | | Lichtstrom (Intensivstufe) | 500 lm | Design | Typ | Tragbare Arbeitslampe | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Griff(e) | Ja | | Schutzfunktion | Schockresistent, Wasserfest | Leistungen | USB-Ladeport | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Batteriestandsanzeige | Ja | | Batteriereichweite | 8 h | | Wiederaufladbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |