| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-113392333 Herst.-Nr.: LUMX30LINEX1/10 EAN/GTIN: 8719018024947 |
| |
|
| | |
| Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse Kabellose, schlanke LED-Lampe für den professionellen Einsatz Die Philips Xperion 3000 Line LED-Handleuchte ist ideal für schnelle Inspektionen und längere Reparaturen. Sie verhindert mit dem 120-Grad-Lichtstrahl die Bildung von Schatten, während der um 360 Grad drehbare Haken mit einem Magneten dafür sorgt, dass Sie freihändig arbeiten können. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batteriereichweite | 7.5 h | Lampen | Lampentechnologie | LED | | Lichtfarbe | Neutralweiß | | Farbtemperatur | 6000 K | | Auftriebs-Funktion | Ja | | Lichstromverstärkung | 300 lm | | Strahlungswinkel | 120 ° | Design | Produktfarbe | Grün, Grau | | Magnetischer Haken | Ja |
|
| | |
| | | |
| |