| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-113392336 Herst.-Nr.: LUMX30PILLX1/10 EAN/GTIN: 8719018024961 |
| |
|
| | |
| Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse Helle LED-Handleuchte Mit dem leistungsstarken, hellen Licht, dem rutschfesten Griff und dem leichtem Design ist die Philips Xperion 3000 Pillar eine ausgezeichnete kabellose LED-Arbeitsleuchte für den täglichen Gebrauch. Sie verfügt außerdem über einen praktischen Spot, mit dem Sie beengte Räume ausleuchten können. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batteriereichweite | 8.5 h | Lampen | Lampentechnologie | LED | | Fokus des Lichtstroms | 120 lm | | Auftriebs-Funktion | Ja | | Lichstromverstärkung | 500 lm | Design | Produktfarbe | Grün, Grau | | Aufhänger | Ja | | Schutzfunktion | Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| |