Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips All-in-One Trimmer MG5940/15 5000er Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips All-in-One Trimmer MG5940/15 5000er Serie
Philips All-in-One Trimmer MG5940/15 5000er Serie
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113392341
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG5940/15
EAN/GTIN:
     8720689021302
Ein Gerät, umfassendes Styling
Für Gesicht, Haar & Körper
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 12 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Die selbstschärfenden Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und sorgen so für ein präzises Trimmergebnis, ganz ohne Ölen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Längenschritte
11
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
16 mm
Stufe präzise
1 mm
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Selbstschärfende Rollen
Ja
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
12
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
120 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.