| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-113392424 Herst.-Nr.: XC3133/01 EAN/GTIN: 8720389029868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bis zu 60 minuten laufzeit¹ und praktische led-düse
Versteckten staub besser sehen und in einem zug entfernen. Reinigen Sie Ihren Boden gründlich und in nur einem Zug mit dem kabellosen Philips Akku-Staubsauger der 3000er Serie. Die LED-Düse macht versteckten Staub- und Schmutz besser sichtbar und beseitigt diesen anschließend dank der PowerCyclone 8 Technologie. Mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten¹ lässt sich Ihr Zuhause mühelos reinigen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 25.2 V | ![](/p.gif) | Austauschbare Batterie | Ja | ![](/p.gif) | Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl) | 60 min | ![](/p.gif) | Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl) | 15 min | ![](/p.gif) | Ladezeit | 5 h | Lieferumfang | Staubsaugerbürsten enthalten | Turbo-Bürste, Mini-Bürste | ![](/p.gif) | Polsterdüse enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Fugendüse | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der enthaltenen Mikrofaserpads | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produkttyp | Stabstaubsauger | ![](/p.gif) | Staubbehälter Typ | Beutellos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Handstaubsauger | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 379 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 134 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 732 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1500 g | Leistungen | Reinigungsart | Trocken | ![](/p.gif) | Schmutztrennungsmethode | Zyklonisch/Filterung | ![](/p.gif) | Anzahl der Luftfiltrationsstufen | 3 | ![](/p.gif) | Geeignet für alle Arten von Oberflächen | Ja | ![](/p.gif) | Turbotaste | Ja | ![](/p.gif) | Integrierte LED-Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Nasswischen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, philips akku-handstaubsauger, akku handsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |