Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting TOURS Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting TOURS Deckenbeleuchtung LED
Trio Lighting TOURS Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113405118
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     4017807302431
EAN/GTIN:
     4017807302431
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004208N
ab € 18,38*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82152107
ab € 20,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010207
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.