Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Solarleuchte Pilz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113415100
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7663-500
EAN/GTIN:
     7318307663501
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
275 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen
Schutzart
III
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtleistung
4 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33655
ab € 15,50*
Ähnlich
Globo
33626
ab € 20,34*
Ähnlich
Globo
33288
ab € 17,00*
Ähnlich
Globo
36417
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.