Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel TCA90100 Aschesauger 10 l Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel TCA90100 Aschesauger 10 l Schwarz, Grau
Perel TCA90100 Aschesauger 10 l Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113422913
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TCA90100
EAN/GTIN:
     5410329757830
Suchbegriffe:
Aschesauger
Filter Handstaubsauger
aschesauger
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
10 l
Typ Aschenbehälter
Tasche
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Schlauchlänge
1 m
Kabellänge
3 m
Schlauch-/Rohrlänge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2200 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Vakuum
17 kPa
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
TCA90000/SP2
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.