Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel TCA90040 Aschesauger 4 l Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Perel TCA90040 Aschesauger 4 l Schwarz
Perel TCA90040 Aschesauger 4 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113422975
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TCA90040
EAN/GTIN:
     5410329757823
Suchbegriffe:
Aschesauger
Filter Handstaubsauger
aschesauger
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
4 l
Typ Aschenbehälter
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Schlauch-/Rohrlänge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1500 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Vakuum
13 kPa
Geräuschpegel
75 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
600 W
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
TCA90000/SP1
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.