Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB 3016 Disk-Array Rack (3U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB 3016 Disk-Array Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB 3016 Disk-Array Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB 3016 Disk-Array Rack (3U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113502937
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB3016S100-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
server
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Hot-Swap-Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SAS
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
130 mm
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.322,72*
€ 5.144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.298,54*
€ 5.115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.190,00*
€ 4.986,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.133,35*
€ 4.918,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.113,71*
€ 4.895,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.