Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Asrock Phantom Gaming Arc A770 Intel 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113504574
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA4KZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483943546
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1146 g
Tiefe
305 mm
Höhe
131 mm
Breite
56 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
17.5 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A770
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2200 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motoren
512
Xe-Kerne
32
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Phantom Gaming 3X Cooling
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,8
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: asrock grafikkarte, intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.