Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis T8154 Midspan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis T8154 Midspan
Axis T8154 Midspan
Axis T8154 Midspan
Axis T8154 Midspan
Axis T8154 Midspan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113749462
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02740-003
EAN/GTIN:
     7331021082786
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
517 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Bemessungsleistung
60 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
55 V
Energiequelle
AC
Merkmale
Typ
Midspan
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M1055-L, M1075-L, M1135-E Mk II, M1135 Mk II, M1137 Mk II, M1137-E Mk II, P1375-E, P1375, P1377, P1377-LE, P1378, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1656-B, Q1656, Q1656-BE, Q1656-BLE, Q1656-LE, Q1659, M2035-LE, M2036-LE, P1465-LE, P1455-LE, P1465-LE-3, P1467-LE, Q1700-LE, P1468-LE, Q1715, Q1786-LE, M3057-PLVE Mk II, M3077-PLVE, M3086-V, M3085-V, M3088-V, M3115-LVE, M3215-LVE, M3116-LVE, M3216-LVE, M3905-R, M4215-V, M4215-LV, M4216-LV, M4216-V, M4218-V, M4218-LV, M4308-PLE, P3255-LVE, P3265-LV, P3265-LVE-3, P1378-LE, P3265-LVE, P3265-V, P3267-LVE, P3267-LV, P3268-LV, P3268-LVE, P3727-PLE, P3719-PLE, P3807-PVE, P3904-R Mk II, P3818-PVE, P3827-PVE, P3905-R Mk II, P3925-LRE, P3935-LR, P3925-R, P4705-PLVE, P4707-PLVE, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q3538-SLVE, Q3628-VE, Q3626-VE, Q3819-PVE, Q9216-SLV, P9106-V
Netzstandard
IEEE 802.3bt
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, KC, CCC, CB, S-Mark, GS Mark per EN 60950-1, EN 55032 Class A, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 61000–6-1, EN 61000–6–2, EN 50121–4, IEC 62236-4
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.