Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Huawei WATCH GT 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113758383
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020BGS
EAN/GTIN:
     6942103104794
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Dicke
10.9 mm
Gewicht
48 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Minimale Riemenlänge
120 mm
Maximale Riemenlänge
240 mm
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
530 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladezeit
1.5 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Empfohlene Aktivität
Fitness
Aktivitätsüberwachung
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.