| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-113824846 Herst.-Nr.: AP5U-SPMOD-LBLU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Hellblau, Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |