| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-113824859 Herst.-Nr.: AP5U-SPMOD-LIPP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett, Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro max, mobiltelefon hülle, iphone case lila |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |