Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6
Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6
Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6
Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6
Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6
Asrock Arc A380 Low Profile Intel 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113837239
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-G46ZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483943102
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
263 g
Länge (mm)
169 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
69 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
96 Bit
Datenübertragungsrate
15.5 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A380
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Displays pro Videokarte
2
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motoren
128
Xe-Kerne
8
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.