Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201 C6 A100 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS201 C6 A100 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
ABB DS201 C6 A100 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
ABB DS201 C6 A100 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
ABB DS201 C6 A100 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113912136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255180R2064
EAN/GTIN:
     8012542739012
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6000 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Typ Auslösekurve
Typ C
Fehlerstromtyp
Typ A
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.