Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1127438/100 Stromkabel Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1127438/100 Stromkabel Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX 1127438/100 Stromkabel Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113927068
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1127438/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Cca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.1 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.