Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1127415/100 Stromkabel Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1127415/100 Stromkabel Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX 1127415/100 Stromkabel Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113927069
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1127415/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Cca
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
7
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.