Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
ARCTIC P8 Max - High Performance 80 mm PWM-Lüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113947682
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00286A
EAN/GTIN:
     4895213704090
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
3.2 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.19 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 25 mm
Ventilatorengewicht
84 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
82.5 mm
Verpackungstiefe
82.5 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
89 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
2U
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel
0.6 Sone
Maximaler Luftstrom
40 cfm
Luftstrom
67.96 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
5000 RPM
Statischer Lüfterdruck
5.3 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
500000 h
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.