Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Bixolon SRP-330III Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-113955070
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SRP-330IIIESK
EAN/GTIN:
8809794035135
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Funktional und erschwinglich
Der SRP-330III ist ein kostengünstiger, höchst zuverlässiger Thermo-POS-Drucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets. Mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 250 mm/s und einer hervorragenden Druckauflösung von 180 oder 203 dpi ist er für Text, Grafiken und 1D/2D-Barcodes geeignet. Der SRP-330III Beleg- und Ticketdrucker ermöglicht das einfache Laden des Druckpapiers mit einer optionalen Papierführung, die die automatische Auswahl der Druckbreite (2 Zoll/58 mm oder 3 Zoll/80 mm) unterstützt.
Im Papiersparmodus, mit dem sich Einsparungen von bis zu 25 % erzielen lassen, unterstützt der SRP-330III über das einfach einzurichtende Dienstprogramm Unified POS Utility drei Komprimierungsstufen.
Darüber hinaus bietet der SRP-330III zahlreiche Schnittstellenoptionen, wie etwa USB + Ethernet + seriell oder USB + seriell. Der SRP-330III ist kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen. Für all dies gilt eine Standardgarantie von zwei Jahren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
128 MB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
64 MB
Empfangspuffer
4 KB
Größe des nichtflüchtigen Speichers
768 KB
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Cover Open
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Zeichen
2D-Strichcode, Barcode, Text
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.05 - 0.08 µm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
,
bixolon bondrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 154,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A Reinigungsstift für Druckkopf
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon RBC-100 Drucker-Kit
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon MELDODY BOX FOR SRP-350 SRP-350PLUS (RMB-100G)
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,67*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay mind. 1.5 m **schwarz**
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,19*
Zubehör
Thermorolle - 80 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 25m
ARTDEV
ADT804612
ab € 55,67*
Zubehör
Thermorolle - 80 62 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 50m, 55g
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12 (B/D(max.)/K) mit Bewirtungstext, 80m, 55g
ARTDEV
ADT808012-BT-30-55
ab € 2,09*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) 10 Jahres-Qualität, weiss, 55g, 80m, Phenol-frei
ARTDEV
ADT808012-40-BPA0
ab € 73,90*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 25 (B/D(max.)/K) weiss, 72m, 55g, 50Rollen/VPE
ARTDEV
ADT808025
ab € 8,87*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen