| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114038464 Herst.-Nr.: 2207 EAN/GTIN: 4250686412079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle, nevox schutzhülle iphone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |