Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114038465
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2231
EAN/GTIN:
     4250686412314
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.