Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Relaxdays 10031053_49 Seifenspender 300 l Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114079365
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031053_49
EAN/GTIN:
     4052025908805
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
350 g
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
300 l
Material
Polyresin, Edelstahl
Produktfarbe
Silber, Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche, Toilette
Düsenmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.