Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend PCIe SSD 245S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend PCIe SSD 245S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend PCIe SSD 245S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend PCIe SSD 245S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend PCIe SSD 245S M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114132547
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE245S
EAN/GTIN:
     760557863564
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die PCIe SSD 245S von Transcend bietet nicht nur ultraschnelle Geschwindigkeit, sondern auch unübertroffene Leistung, niedrige Latenz und hohe Stabilität für fortgeschrittene Videobearbeiter, Gamer und Softwareentwickler. Ausgestattet mit der PCI Express® Gen 4 x4-Schnittstelle, 3D NAND-Flash und einem Mehrkanal-Controller, bedeutet die PCIe SSD 245S von Transcend Leistung in Ihrer Handfläche.

Hervorragende Leistung, die Ihren Anforderungen gerecht wird

Transcends PCIe SSD 245S entspricht dem neuesten NVMe-Standard 1.4 und unterstützt die PCIe™ Gen4 x4-Schnittstelle. Sein Multi-Channel-Controller liefert sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.300/4.600 MB/s und IOPS von bis zu 630K, dies bietet beeindruckende Leistung und Reaktionszeiten für Desktops und Laptops!

Aufrüsten mit PCIe 4.0

Die PCIe SSD 245S von Transcend verfügt über die neue PCIe 4.0-Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0. PCIe 4.0 ermöglicht eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit für Ihren Computer und garantiert eine geringere Systemlatenz. Für Content-Ersteller und Gamer bedeutet dies ein nahtloseres und intensiveres Erlebnis !

Cool wie eh und je

Die PCIe SSD 245S von Transcend verfügt über eine integrierte, ultradünne Graphen-Kühlkörper um die Wärmeableitung zu verbessern. Die hohe Leitfähigkeit von Graphen kühlt das System schnell ab und gewährleistet eine stabile Geräteleistung sowie Zuverlässigkeit.

Niedriger Stromverbrauch

Mit der schlanken M.2 2280 Größe und der beeindruckenden PCIe 4.0 Schnittstelle, ist die PCIe SSD 245S der perfekte schnelle und platzsparende Begleiter für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Ultrabook! Das stromsparende Design ermöglicht PCIe-Leistung bei bester Energieeffizienz.

Ein schlanker und vielseitiger Gigant

Trotz ihres schlanken Designs bietet die PCIe SSD 245S von Transcend eine Speicherkapazität von bis zu 4 TB, was sie zu einer fantastischen Speicheroption für Gamer, Videobearbeiter, Softwareentwickler und andere technisch versierte Nutzer macht.

Bessere Ausdauer und höhere Zuverlässigkeit

Die PCIe SSD 245S von Transcend ist mit LDPC (Low-Density Parity Check)-Codierung, einem leistungsstarken ECC-Algorithmus, ausgestattet um die Datensicherheit zu gewährleisten. Die PCIe SSD 245S von Transcend ist mit einem dynamischen Mechanismus zur thermischen Drosselung ausgestattet und bietet eine hervorragende Ausdauer und Stabilität für High-End-Anwendungen.

SSD Scope Software

Transcend SSD Scope ist eine fortschrittliche, benutzerfreundliche Software, mit der Sie ganz einfach sicherstellen können, dass Ihre Transcend SSD intakt bleibt und weiterhin schnell und fehlerfrei läuft, indem Sie den Zustand Ihres Laufwerks prüfen und dessen Leistung optimieren.

Garantierte Qualität

Für die PCIe SSD 245S von Transcend gilt eine bedingte Garantie von fünf Jahren. Um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten, werden Transcend SSDs in allen Phasen der Produktion strengen Tests unterzogen, einschließlich Tests für Vibration, Temperatur,Feuchtigkeit, Geschwindigkeit und Funktionalität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
5300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
480000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
620000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
0,33
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.42 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.