Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology SmartRAID Ultra 3258p-16i/e RAID-Controller PCI Express x16 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114156658
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     3258UPC16IX2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS-4, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Interne SAS-Ports
16
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
8000 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.65 mm
Höhe
111.15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,63*
€ 1.738,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,06*
€ 1.736,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,60*
€ 1.715,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,06*
€ 1.698,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,78*
€ 1.671,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.