Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 55800 Dokumentenhalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 55800 Dokumentenhalter Kunststoff Schwarz
Laufer 55800 Dokumentenhalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114156908
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     55800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
33.5 mm
Paketgewicht
330 g
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.