Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 56120 Dokumentenhalter Spanholzplatte, Hartplatte Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 56120 Dokumentenhalter Spanholzplatte, Hartplatte Braun
Laufer 56120 Dokumentenhalter Spanholzplatte, Hartplatte Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114170831
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     56120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Spanholzplatte, Hartplatte
Produktfarbe
Braun
Rückenbreite
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.