Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundFOOD 1 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundFOOD 1 Einbaustrahler LED
Arclite roundFOOD 1 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114171148
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AG41134.00.83
EAN/GTIN:
     4062029228854
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kardanische LED Einbauleuchte für den Lebensmittelhandel. Hochdurchlässiges Schutzglas. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 4 SDCM bis 2 SDCM. Lange Lebensdauer. Anwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. Für helles Fleisch "FOOD 401 pale meat".
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Gewicht
1400 g
Ausgesparter Durchmesser
180 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
31 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,98
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Maximum Watt der Ersatzlampe
31 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.