Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite MORFI out Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite MORFI out Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 60 W
Arclite MORFI out Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114175094
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     820002122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Moderne LED Ringleuchte. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Licht verteilung nach innen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Farbtoleranz 3 SDCM. Rosette, Betriebsgerät und Aufhängungskit müssen separat bestellt werden. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Durchmesser
610 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.