Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4300 Lite M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114187709
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VP4300L4TBM28H
EAN/GTIN:
     4711378425383
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
6.6 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Game console
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6000 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
7400 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
6000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
TBW-Bewertung
2000
Zertifizierung
CE/FCC/UKCA/BSMI/RoHS
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.