Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G 42 5G 16,7 cm (6.56") Single SIM Android 13 USB Typ-C 2 GB 128 GB 5000 mAh Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia G 42 5G 16,7 cm (6.56") Single SIM Android 13 USB Typ-C 2 GB 128 GB 5000 mAh Lila
Nokia G 42 5G 16,7 cm (6.56") Single SIM Android 13 USB Typ-C 2 GB 128 GB 5000 mAh Lila
Nokia G 42 5G 16,7 cm (6.56") Single SIM Android 13 USB Typ-C 2 GB 128 GB 5000 mAh Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114328725
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101Q5003H067
EAN/GTIN:
     6438409090089
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Knipsen, teilen, shoppen, streamen – dank 5G²-Konnektivität im Handumdrehen. Dank der KI-gesteuerten Bildbearbeitung kannst du gestochen scharfe Fotos machen und sie schnell auf deinen sozialen Netzwerken veröffentlichen. Du kannst tagelang ohne Aufladen und jahrelang ohne Sorgen telefonieren – der 3-Tage-Akku³ reicht für ein ganzes Wochenende, während die QuickFix-Reparaturfähigkeit gewährleistet, dass du dein Smartphone zu Hause reparieren kannst und es länger verwendbar bleibt.

5G-Konnektivität
Schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten, dank des Snapdragon 480+ 5G-Chipsatzes.

Großer Bildschirm, starkes Audio
6,56" HD+-Display und OZO Playback für beeindruckende Videos und Musik.

Atemberaubende Fotos
Mithilfe von KI-Algorithmen macht die 50-MP-Kamera bei Tag und Nacht tolle Aufnahmen.

3 Tage Akkulaufzeit
Du hast das Ladegerät vergessen? Mit dem Nokia G42 5G kommst du gut durch das Wochenende.

So schnell
Nutze die Leistung von 5G² und genieße das Surfen, Shoppen und Teilen von Fotos ohne Verzögerung. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen³ kann zwischen den Ladevorgängen eine Menge passieren.

So klar
Die Dreifach-Kamera auf der Rückseite arbeitet mit unseren neuesten KI-Algorithmen, um das Beste aus allen Lichtverhältnissen zu machen, damit du bei Tag und Nacht deine Fotos machen und auf deinen sozialen Netzwerken teilen kannst. Und bei Videoaufnahmen sorgt die OZO 3D-Audioerfassung dafür, dass sie so gut klingen, wie sie aussehen.

So unterhaltsam
Bewundere sie auf dem 6,43-Zoll-FHD+-AMOLED-PureDisplay, das mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz für flüssiges Scrollen sorgt. Und mit der verbesserten Audioleistung von OZO Playback verpasst du keinen Beat. Wenn es irgendwo laut ist, hebt der Audio-Boost-Modus des Lautsprechers die Sounds hervor, die du hören möchtest, und blendet Störgeräusche einfach aus.

So sicher
Mit Android 13 hast du mehr Kontrolle darüber, auf welche Informationen Apps zugreifen können und auf welche nicht, einschließlich bestimmter Fotos, Videos und des Verlaufs der Zwischenablage. Mit monatlichen Sicherheitsupdates für bis zu 3 Jahre¹ brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, dass dein Gerät bald nicht mehr sicher ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
480
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
720 x 1612 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Lila
Name der Farbe
So lila
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193.8 g
Breite
75.8 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
165 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.