Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau
OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau
OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau
OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau
OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114511128
Hersteller:
     OnePlus
Herst.-Nr.:
     5011103075
EAN/GTIN:
     6921815625049
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Dimensity 9000
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.74 "
Display-Auflösung
2772 x 1240 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Marketingname Displaytechnologie
Flüssiges AMOLED
Panel-Typ
OLED
Natives Seitenverhältnis
20.1:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
450 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Grafikkarte
Mali-G710 MC10
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
112 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
20 x
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
OxygenOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
80 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Misty Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Farbtemperatursensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, SBC
aptX-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193.5 g
Breite
75.1 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
162.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.