Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria 68
SLV New Tria 68
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114522706
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und einem Abstrahlwinkel von 38° erhältlich ist. Dank Schutzart IP 65 ist der Einbaustrahler auch für Feuchträume die ideale Wahl, in schwarz oder weiß fügt sich das runde Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP65
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
58.5 mm
Durchmesser
82 mm
Gewicht
200 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
8.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
530 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
63.86 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
3 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007406
ab € 28,44*
Ähnlich
SLV
1007399
ab € 22,36*
Ähnlich
SLV
1007397
ab € 22,34*
Ähnlich
SLV
1007395
ab € 22,26*
Ähnlich
SLV
1007387
ab € 22,34*
Ähnlich
SLV
1007385
ab € 22,36*
Ähnlich
SLV
1007389
ab € 22,31*
Ähnlich
SLV
1007391
ab € 22,40*
Ähnlich
SLV
1007393
ab € 22,25*
Ähnlich
SLV
1007401
ab € 26,42*
Ähnlich
SLV
1007403
ab € 26,53*
Ähnlich
SLV
1007407
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.