Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Noblo Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Noblo Spot
SLV Noblo Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114522707
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Der dreh- und schwenkbare NOBLO® SPOT strahlt auf ganzer Linie: Schnell und einfach ans 3Phasen Hochvolt-Schienen-System montiert, überzeugt die neue Generation mit einem verbesserten Farbwiedergabeindex CRI>90, einer Lumenleistung bis zu 126 lm/W und einer erhöhten Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Dazu kommt das hochwertige Licht, das in Wohnbereichen, der Hotellerie und Gastronomie eine besonders gemütliche Atmosphäre schafft. Ideal für moderne Lichtkonzepte, hochwertig aus Aluminium gefertigt, schnell installiert und in den Farbtemperaturen 2700K, 3000Kund 4000K verfügbar. Ganz klar: Mit den neuen NOBLO® SPOTS entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
124 mm
Durchmesser
50 mm
Gewicht
250 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
32 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
126.67 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
3.5 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
268 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007647
ab € 31,03*
Ähnlich
SLV
1007649
ab € 30,82*
Ähnlich
SLV
1007646
ab € 30,85*
Ähnlich
SLV
1007644
ab € 31,02*
Ähnlich
SLV
1007673
ab € 105,27*
Ähnlich
SLV
1007638
ab € 28,74*
Ähnlich
SLV
1007352
ab € 34,98*
Ähnlich
SLV
1007641
ab € 28,95*
Ähnlich
SLV
1007355
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.