Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Trackspot V 3Ph.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
SLV Trackspot V 3Ph.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114522810
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt der minimalistische TRACKSPOT V 3Phasen-Strahler, dessen Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) sowie Lichtintensität sich via Dipschalter einstellen lässt. Dank der Multi-Zoom-Funktion ist auch der Abstrahlwinkel variabel – von für die Akzentbeleuchtung idealen 24° bis hin zu 60° für eine homogene Ausleuchtung. Dazu sorgt der hohe CRI>90 für eine möglichst naturgetreue Farbwiedergabe. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
145 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
770 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
88.29 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
824 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007654
ab € 66,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.